• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Riemen- und Kettentechnik(65.027)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.395)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.532)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.217)
    Siehe Antriebstechnik
    • Dämpfer / Federn(17.985)
    • Bremsen(5.476)
    Siehe Dämpfungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Dämpfungstechnik
    4. Dämpfer / Federn
    5. Gasfedern / Stoßdämpfer
    6. Gasdruckfeder
    7. 5676LS Karton STABILUS

    5676LS Karton STABILUS

    Gasfeder-/Dämpfer STABILUS

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Stabilus:5676LS
    Rubix:51115
    brand logo

    Produktdetails : 5676LS Karton STABILUS


    GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
    GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode83024900
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    8,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    10,00 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    1452HE Gasfeder BLOC-O-LIFT D=8 mm, Hub=21 mm, F=3507927BT Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=395 mm, F=4254133NL Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=115 mm, F=450GS-19-250-CG-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm6454LT Gasfeder-/Dämpfer STABILUS3796SO Gasfeder BLOC-O-LIFT D=10 mm, Hub=18.5 mm, F=9000361RF Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=57.5 mm, F=1805033ZQ Gasfeder-/Dämpfer STABILUSGS-15-120-AA-120N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mmGS-19-200-BA-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm0894FM Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=220 mm, F=7256486VF Gasfeder BLOC-O-LIFT D=10 mm, Hub=80 mm, F=8003175UL Gasfeder BLOC-O-LIFT D=10 mm, Hub=125 mm, F=3002315BJ Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=260 mm, F=380GS-15-100-BD-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm V2A
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap