729752 Gasfeder BLOC-O-LIFT D=10 mm, Hub=200 mm, F=300
Gasfeder BLOC-O-LIFT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:729752
Rubix:52825
Hersteller:729752
EAN:4046577008236

Produktdetails : 729752 Gasfeder BLOC-O-LIFT D=10 mm, Hub=200 mm, F=300
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 509 mm |
| Kraft | 300 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
