Referenzen
Fischer:050492
Rubix:1713488
Hersteller:GB 10
EAN:4006209504925

Produktdetails : GB 10 Gasbetondübel
Der Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton.
• Optimale Druckverteilung und hohe Haltewerte. Spiralförmige Außenrippen schneiden sich formschlüssig in Porenbeton
• Kein Setzwerkzeug notwendig: einfaches Einschlagen mit dem Hammer
• Zugelassen mit der fischer Sicherheitsschraube
• (GB10) Bauaufsichtliche Zulassung für sicherheitsrelevante Anwendungen
Der fischer Gasbetondübel GB ist ein bauaufsichtlich zugelassener Spezialdübel für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB ist ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen.
Funktion:
• Der GB ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Die spiralförmigen Außenrippen sorgen für eine formschlüssige Verbindung zwischen Baustoff und Dübel
• Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus: Dübellänge + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser
• Das Bohrloch im Drehgang erstellen
• Einsetzbar in unverputztem Porenbeton
Stärken
• Die spiralförmigen Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den weichen Baustoff und sorgen für optimale Druckverteilung und Haltewerte
• Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage
• In Verbindung mit der zugelassenen fischer Sicherheitsschraube in A4 kann der GB auch im Außenbereich (z. B. der Fassadenmontage) sicher eingesetzt werden
Anwendungen
• Leichte Kabeltrassen
• Rohrleitungen
• Geländer
• Fassaden- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall
• Leichte Vordachkonsolen
• Briefkastenanlagen
• Rankgitter
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 90x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 141,3 g |
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
| Länge | 55 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | gb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






