Lasthaken (Sicherheits-, Gießerei-, Schäkel-, Betonhaken) Spartex 854763, Max. Nutzlast: 1120 kg

GABELKOPFHAKEN MIT GESCHMIEDETER FALLE Lackierter Stahl, GRAD 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:854763
Rubix:3291464
EAN:3660338103438
854763 Selbstschließender Lasthaken gelb Nutzlast 1120 kg
Technische Zusammenfassung
Max. Nutzlast1120 kg
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 854763 Selbstschließender Lasthaken gelb Nutzlast 1120 kg


Achse mitgeliefert
Verpackung: Kunststoffbeutel

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast1120 kg
Breite28 mm
Modellfor ø 5/6 mm chain
Qualitätgrade 80
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,59 exkl. MwSt.
/ Stück
10,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Wählen Sie Varianten (5)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an