Lasthaken (Sicherheits-, Gießerei-, Schäkel-, Betonhaken) Spartex 854745, Max. Nutzlast: 2000 kg

GABELKOPFHAKEN MIT AUTOMATISCHER VERRIEGELUNG Lackierter Stahl, GRAD 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:854745
Rubix:3291412
EAN:3660338103346
854745 Automatischer Lasthaken gelb Nutzlast 2000 kg
Technische Zusammenfassung
Max. Nutzlast2000 kg
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 854745 Automatischer Lasthaken gelb Nutzlast 2000 kg


Achse mitgeliefert.
Verpackung: Kunststoffbeutel.

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast2000 kg
Breite32 mm
Modellfor ø 7/8 mm chain
Qualitätgrade 80
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,10 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
192,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Wählen Sie Varianten (5)