BH-PATH 160G Bockrolle
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-PATH 160G
Rubix:1323411
Hersteller:760064
EAN:4047526119058


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : BH-PATH 160G Bockrolle
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Metall
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- optimaler Schutz des Kugellagers vor Spritz- und Strahlwasser durch die Kombination von Spaltdichtung und schleifender Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 94 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 202 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
400 kg