Rolle für Transport Blickle BH-GTH 150K, Tragfähigkeit: 800 kg

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:BH-GTH 150K
Rubix:219139
Hersteller:267096
EAN:4047526267094
BH-GTH 150K Bockrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit800 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BH-GTH 150K Bockrolle


Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • Metall

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
  • optimaler Schutz des Kugellagers vor Spritz- und Strahlwasser durch die Kombination von Spaltdichtung und schleifender Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4183 g
Tragfähigkeit800 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialgusseisen
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Shorehärte A92 Shore
Plattenlänge140 mm
197 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,28 exkl. MwSt.
/ Stück
140,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

800 kg

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (51)