BH-ALEV 250K-EL Bockrolle

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:BH-ALEV 250K-EL
Rubix:1323420
Hersteller:758823
EAN:4047526090647
BH-ALEV 250K-EL Bockrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit650 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BH-ALEV 250K-EL Bockrolle


Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • Metall

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3910 g
Tragfähigkeit650 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A71 Shore
Plattenlänge140 mm
295 mm
50 mm
HerkunftslandDE
152,44 exkl. MwSt.
/ Stück
181,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

650 kg

Raddurchmesser

Radbreite