RK-HTH 085X110/47X14-110-Z Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:RK-HTH 085x110/47x14-110-Z
Rubix:228866
Hersteller:261214
EAN:4047526261214


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1060 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 85 mm |
| Radbreite | 110 mm |
Produktdetails : RK-HTH 085X110/47X14-110-Z Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Metall
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1454 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1060 kg |
| Raddurchmesser | 85 mm |
| Radbreite | 110 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | metall |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| 110 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
1060 kg
Raddurchmesser
85 mm
Radbreite
110 mm