Referenzen
Blickle:BH-ALBS 250K
Rubix:219085
Hersteller:722892
EAN:4047526722890


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 850 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : BH-ALBS 250K Bockrolle
Gabelhubwagen-Rolle:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr geringer Rollwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3868 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 850 kg |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | blau |
| Shorehärte A | 75 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 295 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
850 kg
Raddurchmesser
250 mm
Radbreite
50 mm