Referenzen
Leuze electronic:50112427
Rubix:3888593

Produktdetails : GS 61/6D,200-S12 Gabel-Lichtschranke
Physikalisches Prinzip: optisch; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 2 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: nicht transparent; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig; Maulweite: 3 mm; Maultiefe: 41 mm; Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 60 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Physikalisches Prinzip: optisch; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 2 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: nicht transparent; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig; Maulweite: 3 mm; Maultiefe: 41 mm; Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 60 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gabellichtschranke zur etikettenerkennung |
|---|---|
| Anzeige | led |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
