Referenzen
Kipp:K0122.2061
Rubix:111695
EAN:4059245084999



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 65 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0122.2061 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 65 mm |
| Höhe | 28,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
65 mm
Höhe
28,5 mm