• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Industrie- und Lagerregale
    6. Spezifische Regale
    7. 3210043690 Wabenregal WR-48 1000x1000x3000

    3210043690 Wabenregal WR-48 1000x1000x3000

    Spezifische Regale RR-Industrietechnik

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    RR-Industrietechnik:3210043690
    Rubix:3660499
    Hersteller:100800247
    EAN:4251305411091
    brand logo

    Produktdetails : 3210043690 Wabenregal WR-48 1000x1000x3000


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4.471,11 € exkl. MwSt.
    / Stück
    5.320,62 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    892463 Schrägbodenanbauregal (Hxbxt) 2000x1000x400 mm892464 Schrägbodengrundregal (Hxbxt) 2000x1000x500 mm892462 Schrägbodengrundregal (Hxbxt) 2000x1000x400 mm867970 Grundregal (HXT) 200x38.8 cm RAL7035 G-Office3210043710 Wabenregal WR-64 1000x1000x30003210043665 Wabenregal 3000 mm RAL 7016 inkl. 30 Wannen Waben BxH 180x133210043495 Wabenregal RWR-64/1 1000x1000x1000 64 Fächer RAL 30003210043925 Wabenregal 6000 mm RAL 7016 inkl. 48 Wannen Waben BxH 150x903210044045 Schubfachregal f Bleche Vorbau klappbar Fachlast 2000kg,Bode3210008185 CLIP S3 150 LR 2000x1000x500892474 Wartungsgrundregal (Hxbxt) 2000x1000x500 mm3210006325 AR RäderReifen verzinkt 4 Ebenen150 kg Tragkraft3210043810 Wabenregal RWR-20/6 1000x1000x6000 20 Fächer RAL 50103210006220 Grundregal Reifen 2750x1000x400mm3210043995 Bedachung für Wabenregal RWR 3000mm verzinkt
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap