• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Industrie- und Lagerregale
    6. Spezifische Regale
    7. 3210043610 Wabenregal 24 1000x1000x3000

    3210043610 Wabenregal 24 1000x1000x3000

    Spezifische Regale RR-Industrietechnik

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    RR-Industrietechnik:3210043610
    Rubix:3660512
    Hersteller:130200049
    EAN:4251305412005
    brand logo

    Produktdetails : 3210043610 Wabenregal 24 1000x1000x3000


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3.327,33 € exkl. MwSt.
    / Stück
    3.959,52 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    892462 Schrägbodengrundregal (Hxbxt) 2000x1000x400 mm867970 Grundregal (HXT) 200x38.8 cm RAL7035 G-Office892464 Schrägbodengrundregal (Hxbxt) 2000x1000x500 mm892463 Schrägbodenanbauregal (Hxbxt) 2000x1000x400 mm3210013060 Großfachregal GR 2200x1825x8003210044110 Vertikalregal RAL 7016 Blechformate 2000x1000mm Traglast/Fac3210043710 Wabenregal WR-64 1000x1000x30003210043805 Wabenregal 6000 mm RAL 7016 inkl. 16 Wannen Waben BxH 225x203210043725 Wabenregal 3000 mm RAL 7016 inkl. 64 Wannen Waben BxH 110x903210043490 Wabenregal RWR-64/1 1000x1000x1000 64 Fächer RAL 50103210006355 Anbauregal Reifen 2750x1300x400mm3210043460 Wabenregal RWR-36/1 1000x1000x1000 36 Fächer RAL 20043210006265 AR RäderReifen verzinkt 4 Ebenen150 kg Tragkraft3210043825 Wabenregal 6000 mm RAL 7016 inkl. 20 Wannen Waben BxH 225x163210043535 Wabenregal 1000 mm RAL 3000 inkl. 128Wannen Waben BxH 112x40
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap