• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Schränke
    6. Schrank
    7. 3110045180 Flügeltürenschrank 1950/600/1200

    3110045180 Flügeltürenschrank 1950/600/1200

    Schrank Pavoy

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Pavoy:3110045180
    Rubix:3660039
    Hersteller:31310-120-600-735512
    EAN:4055479361448
    brand logo

    Produktdetails : 3110045180 Flügeltürenschrank 1950/600/1200


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    598,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    711,62 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110040975 Garderobenschrank EVOLO mit untergeb. Sitzbank RAL 7035/50103110038140 RauPfl-Schr. CL B600xT500xH1950mm 7035/7035, 2A m. 100mm ho3110003815 Antirutschmatte f. Schublade B600xT600mm3110015285 SchwlaschrTü.H1950xB1040xT630 6FB,SL6xFH125,2x175 RAL70353110015825 Schwerlastschrank 3 x FB 3 x SL133113-23S10057 Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm, 7035/703508922-00S10270 Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x600mm, 7035/70163110041545 Doppelst. Schrank EVOLO bodenstehend RAL7035/5012, 3x2Abteil3110013635 Schiebetürschr. 70357035 1950x1200x400mm3110015850 Schwerlastschrank 6 x FB 6 x SL3610010555 T05033 Office 3 DB Doppelbartschloss3610010540 T05032 Office 2 EL Elektronikschloss Lichtgrau3110009825 Auszugsboden 50kg 1000mm breit3110018830 Verteilerschrank 1950x620x500mm 703570353110040750 Spind Evolo PLUS 3 Abteile H1950xB900xT500mm RAL7035/RAL7035
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap