• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Schränke
    6. Zubehör für Regale
    7. 3210042535 Aufsteckhaken verzinkt 400 mm

    3210042535 Aufsteckhaken verzinkt 400 mm

    Zubehör für Regale Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:3210042535
    Rubix:3659894
    Hersteller:20074090
    EAN:4026212112283
    brand logo

    Produktdetails : 3210042535 Aufsteckhaken verzinkt 400 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,67 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4,37 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    863528 Einsatzkasten (Hxb) 75x75 mm Plus 125 mm863538 Schubladen-Mulden 3 reihig863459 Aufhänge Set für Werkzeuge 27 tlg.863539 Schubladen-Mulden Unterteiler für 863538863536 Schubladen-Mulden 2 reihig863537 Schubladen-Mulden Unterteiler für 863536892644 Schubladeneinteilungs Set 7 Schubladen-Schrankbreite 805 mm892650 Schubladeneinteilungs Set 7 Schubladen-Schrankbreite 1005 mm892652 Schubladeneinteilungs Set 9 Schubladen-Schrankbreite 1005 mm892648 Schubladeneinteilungs Set 6 Schubladen Schrankbreite 805 mm863527 Einsatzkasten (Hxb) 150x150 mm Plus 75 mm863541 Schubladen-Mulden Unterteiler für 863540863525 Einsatzkasten (Hxb) 75x75 mm Plus 75 mm863461 Seitliche Halterung für Spartex Plus Lochplatten863540 Schubladen-Mulden 4 reihig
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap