130987-350S10000 Aktenschrank Serie 12, 1000x935x400mm, 7035/7035
Schrank C+P Möbelsysteme
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:130987-350S10000
Rubix:3710645
Hersteller:130987-350 7035/7035
EAN:4025314225327
Produktdetails : 130987-350S10000 Aktenschrank Serie 12, 1000x935x400mm, 7035/7035
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 12, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss,
1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1000 x 935 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1000 x 935 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
- Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster
- Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 400 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
451,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
