Aufbewahrungsbox Bauer Südlohn 4495-31-0000-7
Aufbewahrungsbox Bauer Südlohn
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:4495-31-0000-7
Rubix:2432027
Hersteller:3210041355
EAN:4052462026629
Produktdetails : 3210041355 Gefahrstoff-Depot GD-E 2, verzinkt
Gefahrstoff-Depot GD-E
Einsatzbereich: für die Lagerung von 200-Liter-Fässern, 1000-Liter-Containern (IBC) oder 60-Liter-Fässern und Kleingebinden
Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
Natürlicher Luftwechsel
Konstruktion: allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem profiliertem Stahlblech
Abschließbar
Auffangwanne: aus 3 mm starkem, feuerverzinktem Stahlblech
Gitterrost: verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
Unterfahrhöhe: 100 mm
Dachausführung: starr
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.890,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.249,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen


