• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regalaufteiler/Divider
    7. 3210006855 Fachboden S 100 CLIP 1000x300 mm grau

    3210006855 Fachboden S 100 CLIP 1000x300 mm grau

    Regalaufteiler/Divider Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:20067882
    Rubix:2902182
    brand logo

    Produktdetails : 3210006855 Fachboden S 100 CLIP 1000x300 mm grau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    19,62 € exkl. MwSt.
    / Stück
    23,35 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210019650 Trennwand RKT 933110024290 Lamelle Überlap.33 Prozen 300x3 mm eurogn3210021980 Unterteiler 1150x180x15mm Pack a 10St.)3110004465 Auszugboden B750 x T 603 mm RAL 7035 Traglast 100 kg3210021970 Unterteiler 1150x180x5mm, Pack a 10St.)3110016040 Muldenplatten f. Schublade B450xT600mm ab Fronthöhe 60 mm3110015910 Schublade FH180 für Schwerlastschrank3110006705 Trennwände FH 200 27x27E, 8tlg.3210019660 Trennwand RKT 1863210006755 Fachboden S 100 CLIP 1000x300 mm verz.3110031635 Einstecktasche DIN A3 VE 5 Stück3110007355 Schlitzwände FH 250 27x36E, 5tlg.3110014485 Einlegeboden verzinkt für SchiebeTü.schrank B1000xT600 mm3110008600 Trennwände FH 200 54x36E, 9tlg.3210015240 Festboden oben 1300x850 mm max.150kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap