• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Stuhl für Büro
    7. 3610005980 Kunststoffschalenstuhl schwarz

    3610005980 Kunststoffschalenstuhl schwarz

    Stuhl für Büro Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:KSS MOD. KCS
    Rubix:2988850
    Hersteller:KSS MOD. KCS
    brand logo

    Produktdetails : 3610005980 Kunststoffschalenstuhl schwarz


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    66,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    79,14 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610005065 Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz blau3610004985 BndschstuhlProfiUltraMswbis100kgBezug:100%PES3110037050 DoStoSch Cl. B1200xT500xH1950mm 7035/5010, 3x2A m 100mm hoF3610005175 Bürodrehstuhl rt favorite 452-4 m Arml.3110037015 DoStoSch Cl. B1200xT500xH1950mm 7035/7035, 3x2A m 100mm hoF3610004940 BndschstuhlProfiUltraSrtbis70kgBezug:100%PES3610005620 Mehrzweckstuhl Buche m. Polster anthrazit3610008660 Hartbodenrollen D 60 mm für Serie 4363110037310 DoStoSch Cl. B400xT500xH2120mm 7035/5010, 1x2A m. u.SiB3110020720 Polsterelement blau PU-Schaum3610008510 erhöhte Gasfeder für favorite 4413610009030 Holzschalens. m. SPolster Holzschalens. m. SPolster3610005650 Mehrzweckstuhl Buche SG m. 2 Polster schwarz3610004895 Drehstuhl Trend 10 Synchro 10 schwarz3610005050 Profi-Bandscheibenstuhl Männersitz blau
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap