• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Behälter
    6. Deckel für Behälter
    7. 3410007315 Deckel 60 l grau für Transportbehälter

    3410007315 Deckel 60 l grau für Transportbehälter

    Deckel für Behälter Graf

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Graf:3410007315
    Rubix:2932726
    brand logo

    Produktdetails : 3410007315 Deckel 60 l grau für Transportbehälter


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    16,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    19,18 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    891907 Euro-Verschlussdeckel 300x200 mm Grau879766 Euro Deckel (Bxt) 600x400 mm mit Grau Verschlüssen879761 Euro Deckel (Bxt) 400x300 mm mit Grau Verschlüssen868045 Deckel Transparent für 18 l Kiste868049 Deckel Transparent für 30 l Kiste868053 Deckel Transparent für 54 l Kiste3210027270 Deckel vzk. f. Kippbehälter EXPO 3003210041750 Auflagedeckel blau f.Transp.Stapelkasten,VTK B400xT300 mm VE3210024705 Auflagedeckel für Eurobehälter basicline plus3210025595 Deckel 2-teilig für Typ BKM 503410007380 Deckel 90 l rot für Transportbehälter3210041745 Auflagedeckel rot f.Transp.Stapelkasten,VTK B300xT200 mm VE3210027085 Deckel verzinkt für MGU 6103210022300 Klappdeckel sw f. VTK 400 Pack a 4 Stück3210025385 Deckel AK 150 komplett
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap