• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regalaufteiler/Divider
    7. 3110024355 Lamellen T0 300X2 mm 66%

    3110024355 Lamellen T0 300X2 mm 66%

    Regalaufteiler/Divider SINOtec

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    SINOtec:10000433
    Rubix:2933919
    brand logo

    Produktdetails : 3110024355 Lamellen T0 300X2 mm 66%


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    40,48 € exkl. MwSt.
    / Quadratmeter
    48,17 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210005840 Stecktrennblech 400x290mm 7035 f.25 mm Kante3110003920 Schladenein. f. FH 90 mm 13 Teilung f.Schlade B900xT600 mm3110024285 Lamelle Überlap.66 Prozen 300x2 mm eurogn3110024295 Lamelle Überlap.66 Prozen 300x3 mm eurogn3210028705 Trennwand-Set für Aluminiumboxen Alutec3210007180 Fachboden MS 230 CLIP 1000x400 mm verz.3110015945 Schublade FH90 für Schwerlastschrank3110024325 Lamelle Überlap.66 Prozen 300x3 mm rtorange3210006755 Fachboden S 100 CLIP 1000x300 mm verz.3110004465 Auszugboden B750 x T 603 mm RAL 7035 Traglast 100 kg3110007320 Schlitzwände FH 150 27x36E, 3tlg.3110000830 Einteilungssatz 1/3 Teilung für Schublade B410xT540mm3110015860 Fachboden 1030mm für Schwerlastschrank3110004455 Auszugboden B600 x T 603 mm RAL 7035 Traglast 100 kg3110016330 Muldenplatten f. Schublade B650xT600mm ab Fronthöhe 90 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap