• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Stuhl für Büro
    7. 3610008940 Schalenstuhl

    3610008940 Schalenstuhl

    Stuhl für Büro Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:KCR ECO
    Rubix:3248076
    Hersteller:KCR ECO
    brand logo

    Produktdetails : 3610008940 Schalenstuhl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    52,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    62,52 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610005680 Mehrzweckstuhl Buche SG m. 2 Polster anthrazit3110040350 Hocker 3 Holz 9469-30003110037405 DoStoSch Cl. B1200xT500xH2120mm 7035/7016, 4x2A m. u.SiB3110019560 Sitzbank mit 4 Füßen B1500xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz oh3110020075 Stuhl Unitec 1 Holz 9650-30003610005610 Mehrzweckstuhl Buche m. Polster blau3610000470 Schreibtisch XDSM 12 1200x800 Buchesilb3110037310 DoStoSch Cl. B400xT500xH2120mm 7035/5010, 1x2A m. u.SiB3610000410 Schreibtisch XDSM 12 1200x800 Ahornsilb3610009070 Holzschalens. m. SPolster Holzschalens. m. SPolster3110037220 DoStoSch Cl. B900xT500xH1950mm 7035/5012, 3x2A m. 100mm hoS3110020705 Polsterelement schwarz Supertec3110037350 DoStoSch Cl. B600xT500xH2120mm 7035/5012, 2x2A m. u.SiB3110019575 Sitzbank Holz RAL 7021 420x2000x353 mm m. Rost3110020110 Stuhl Unitec 2 Stoff blau 9653-CI02
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap