• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039115 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT500xH2000mm GF 4Bö. vzk FaLa 200k

    3210039115 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT500xH2000mm GF 4Bö. vzk FaLa 200k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200185249
    Rubix:3248303
    brand logo

    Produktdetails : 3210039115 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT500xH2000mm GF 4Bö. vzk FaLa 200k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    325,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    387,70 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210009955 Fachboden 400 mm 230 kg verzinkt3210004270 Eckregal Anbaufeld 7035 2500x1000x600, 6FB3610001840 Regal 3 Ordnerhöhen 400x400x1100 mm Ahorn3210004975 Fachboden RAL7035 1300x400 mm 250 kg3210006225 Reifenregal GR verz. 5 LE 3500x1000x400 mm3210011495 Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.3210007265 Steckregal S3 230 AF 2000x1000x600mm gra3210008685 Steckregal CLIP230GF 2500x1300x400 mm vzk3210012030 Weitspannregal SPEED RACK 2000x600x2970 mm verz.3210011475 Zusatzebene W100 1000x2140 mm Spanplatte3210014365 Spanplattenboden 38mm Tiefenaufl. 3600x8003210005610 Vollblechrückwand 800x1000 lichtgrau3610009870 Regal FlexWall VFW282KG B800xT400xH748 mm 2 OH 2 Schubladen3210039225 Steckrahmen S 3 T300xH2000mm vz 2 Tiefensteifen kpl. zerleg3210008810 Steckregal CLIP230AF 2000x1300x400mm gr
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap