• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Auffang- oder Sammelbehälter
    6. Auffangpalette für Auffang- oder Sammelbehälter
    7. 3410009680 Stahlkanne Schraubk. 1L gelb

    3410009680 Stahlkanne Schraubk. 1L gelb

    Auffangpalette für Auffang- oder Sammelbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:23129
    Rubix:3248241
    brand logo

    Produktdetails : 3410009680 Stahlkanne Schraubk. 1L gelb


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    51,87 € exkl. MwSt.
    / Stück
    61,73 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    886188 Kunststoff Palette Ultra Light 600x800 mm879772 Kunststoff-Palette 1000/4000 kg (BXT) 800x1200 mm886190 Euro Kunststoff Palette 1000x1200 mm879770 Kunststoff Palette 500/1000 kg (BxT) 800x1200 mm3410000855 Auffangwann 2560x1350x500 2 KTC a 1000 l3410005450 Auffangwanne Typ WK3410000700 KTC-Station für 1 KTCIBC m.PE-Giro3410000705 KTC Station für 2 KTCIBC m.PE-Giro3410001695 Rollenauflage Typ RA 603410000685 Auffangwanne PE sw 1220x1330x220mm o.GiRo3410000850 Auffangwann 1760x1350x710 1 KTC a 1000 l3410000860 Auffangwann 1590x1455x715 1 KTC a 1000 l3310003500 Aufsetzrahmen 22921 f. Paletten-Fahrgestell3410001950 Auffangwanne AW 1000 lackiert orange RAL 20003410000690 Auffangwanne PE sw 1220x1330x220mm, vzk.GiRo
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap