• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Auffang- oder Sammelbehälter
    6. Fass für Lagereinrichtung
    7. 3410000355 Notfallset UN-Fass 77 ltr. KBU1

    3410000355 Notfallset UN-Fass 77 ltr. KBU1

    Fass für Lagereinrichtung Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:KBU1
    Rubix:2989019
    Hersteller:KBU1
    brand logo

    Produktdetails : 3410000355 Notfallset UN-Fass 77 ltr. KBU1


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    271,67 € exkl. MwSt.
    / Stück
    323,29 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410009590 Akku-Sicherheitstonne D380xH660 mm 60 l3410002180 Stapelgestell 1x20l Fass 1420x540x880mm 3012.40 verz3410000360 Notfallset UN-Fass 77 ltr. KGU13410000365 Notfallset UN-Fass 114 ltr. KBU23410002190 Stapelgestell 3x60l Fass 1420x540x880mm 3012.42 verz3410000370 Notfallset UN-Fass 114 ltr. KGU23510001670 Abfüllvorrichtung für FloPak GreenChips3410002185 Stapelgestell 2x200l Fass 1420x540x880mm 3012.41 verz879770 Kunststoff Palette 500/1000 kg (BxT) 800x1200 mm886190 Euro Kunststoff Palette 1000x1200 mm879772 Kunststoff-Palette 1000/4000 kg (BXT) 800x1200 mm886188 Kunststoff Palette Ultra Light 600x800 mm3110008080 Trennwände FH 200 36x36E, 18tlg.3410009690 Stahlkanne Schraubk. 5L gelb3310006025 Gitterboxenkip in EU-Norm 1850x1170x1050 mm RAL 5010, 500 k
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap