• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Stuhl für Büro
    7. 3610005195 Schwerlastdrehstuhl 180kg attivo sw

    3610005195 Schwerlastdrehstuhl 180kg attivo sw

    Stuhl für Büro Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:ATTIVO SCHWARZ
    Rubix:2989226
    Hersteller:ATTIVO SCHWARZ
    brand logo

    Produktdetails : 3610005195 Schwerlastdrehstuhl 180kg attivo sw


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    856,63 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.019,39 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610004960 BndschstuhlProfiUltraSgrbis70kgBezug:100%PES3110020045 Stehhilfe 3 anthrazit 9452-20003110037340 DoStoSch Cl. B300xT500xH2120mm 7035/5012, 1x2A m. u.SiB3610009020 Holzschalens. m. SPolster Holzschalens. m. SPolster3110037180 DoStoSch CL B800xT500xH1950mm 7035/5010, 2x2A m. 100mm hoS3110019745 Sitzbank Holz RAL 7021 1650x1500x403mm Haken+Ros3610009070 Holzschalens. m. SPolster Holzschalens. m. SPolster3110019805 Doppelbank Holz RAL 7021 1650x1500x756mm Haken+Ros3110020390 Stuhl Sintec 3 grau 9811-10003110019735 Sitzbank Holz RAL 7021 1650x1000x403mm Haken+Ros3110037285 DoStoSch Cl. B800xT500xH2120mm 7035/7035, 2x2A m. u.SiB3610004985 BndschstuhlProfiUltraMswbis100kgBezug:100%PES3610004890 Drehstuhl Point 70 royalblau3610005680 Mehrzweckstuhl Buche SG m. 2 Polster anthrazit3110020425 All-In-One 2 m.K-Leder sw 9643-2571
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap