• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Bürobedarf
    7. 3510001645 Dokumententaschen 240x160mm, C5,VE1000

    3510001645 Dokumententaschen 240x160mm, C5,VE1000

    Bürobedarf Transpak

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Transpak:6430169
    Rubix:2988560
    brand logo

    Produktdetails : 3510001645 Dokumententaschen 240x160mm, C5,VE1000


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    56,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    66,70 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3510001650 Dokumententaschen, ws 240 x130mm VE10003610007700 Planungstafel 1285mm 10 Schienen, A43210017025 Etikettenhalter 39x1000 mm, VE 100 St.3510002515 Maschinen-Stretchf. 20 my B500mm,transparent3610008565 Mon.-Halterung für 2 Mon.e Tischdurchführung metallic silbe3210016705 Kennzeichnungstasche magnetisch,A4 hoch,3610007675 Planungstafel 1315mm 15 Schienen, A58112800155 Feindrahtklammer A Typ 5310mm V2A a 1003610009480 Planungstafel für A4 Werkstatt, zweireihig rot / grau B554xT3510001610 Dokumententaschen 240 x 110 mm, lang,VE10003610008925 Akustik-Stellwand B1000xT25xH1800mm grau-meliert, Filzoptik9364800014 Markiernadel MMN-90R10 Ex023610007670 Planungstafel 960mm 10 Schienen, A53510001640 Dokumententaschen 240x110mm, DIN-langVE10003610005145 Aluminium Fußkreuz
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap