• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Gerüste, Leitern / Treppen(1.707)
    • Plattformen(200)
    Siehe Klettermaterial
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Klettermaterial
    4. Gerüste, Leitern / Treppen
    5. Gerüste
    6. Geländer/Rahmen für Gerüst
    7. 3210042635 Diagonalstrebe für PaxTower

    3210042635 Diagonalstrebe für PaxTower

    Geländer/Rahmen für Gerüst Zarges

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Zarges:42787
    Rubix:3661136
    Hersteller:42787
    EAN:5013704119201
    brand logo

    Produktdetails : 3210042635 Diagonalstrebe für PaxTower


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    73,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    87,94 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210009775 Rahmen 2000 x 600 VW1 N lichtgrau3210034225 Geländer Überstieg 60° 11 Stufen als zweites zusätzliches Gl3210005305 T-Profilrahmen vorm.o.Fuß 7035 2000x300 mm3210009750 Hohlprofil-Rahmen-geschl. N2500xT600 mm verz.3210005340 T-Profilrahmen vorm.o.Fuß 7035 2300x600 mm3210005350 T-Profilrahmen vorm.o.Fuß 7035 2500x400 mm3210009655 Rahmen 2500x800 T2 N verz3210005310 T-Profilrahmen vorm.o.Fuß 7035 2000x400 mm3210035955 Geländerrahmen Stirnseite f.Ausbaueinh.Klappgerüst3210034035 Geländer Überstieg 45° 5 Stufen als zweites zusätzliches Glä3210042600 Klapprahmeneinheit PaxTower3210005325 T-Profilrahmen vorm.o.Fuß 7035 2300x300 mm3210036045 Klapprahmeneinheit Gerüstlängen 1,35 m3210036375 Rückenlehne 1,80m3210005300 T-Profilrahmen vorm.o.Fuß verzinkt 2500x600 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap