• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Kettenflanschzüge / Laufkatzen(201)
    • Federzüge / Dynamometer(80)
    • Hebebänder / Rundschlingen(119)
    • Hebeketten / Hebekopplungen / Lasthaken(257)
    • Hebeklemmen / Hebezubehör / Hebekonstruktionen / Kräne(277)
    • Hebekabel / Stahldrahttakel / Winden / Spanner / Taue(119)
    • Hebeausrüstung(413)
    • Verzurrsysteme(54)
    Siehe Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien
    4. Hebeausrüstung
    5. Hebewerkzeug
    6. Hydraulischer Maschinenheber
    7. 3310009725 Maschinenheber 20000 kg 425x325x325 mm

    3310009725 Maschinenheber 20000 kg 425x325x325 mm

    Hydraulischer Maschinenheber Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:V20 10184
    Rubix:2992260
    Hersteller:V20 10184
    brand logo

    Produktdetails : 3310009725 Maschinenheber 20000 kg 425x325x325 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2.585,38 € exkl. MwSt.
    / Stück
    3.076,60 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    880589 Maschinenheber 5T M. Klaue, Hubhöhe 25-230mm U. 368-573mm880590 Maschinenheber 10T M. Klaue, Hubhöhe 25-230mm U. 368-573mm3310009435 Hydraulische Handpumpe Ölvolm 4000 cm3 Druck 0-700 bar3310009765 Universalheber JH-30 Hub 180 mm Tragkraft 30000 kg3310009430 Hydraulische Handpumpe Ölvolm 2000 cm3 Druck 0-700 bar3310009695 Rangierheber 6,0 t normale Ausführung3310009615 Hohlkolbenzylinder Druckkraft 567 t Hub 70 mm3310009915 Unterstellheber 20 t Tragkraft3310009715 Maschinenheber 10000 kg 339x237x310 mm3310009710 Maschinenheber 5000 kg 266x212x252 mm3310009505 Universalzylinder Druckkraft 10 t Hub 50 mm3310009520 Universalzylinder Druckkraft 10 t Hub 250 mm3310009770 Universalheber JH-50-2 Hub 178 mm Tragkraft 50000 kg3310009560 Kurzhubzylinder Druckkraft 10 t Hub 35 mm3310009540 Universalzylinder Druckkraft 30 t Hub 200 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap