• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Kettenflanschzüge / Laufkatzen(317)
    • Federzüge / Dynamometer(84)
    • Hebebänder / Rundschlingen(119)
    • Hebeketten / Hebekopplungen / Lasthaken(642)
    • Hebeklemmen / Hebezubehör / Hebekonstruktionen / Kräne(536)
    • Hebekabel / Stahldrahttakel / Winden / Spanner / Taue(139)
    • Hebeausrüstung(417)
    • Verzurrsysteme(54)
    Siehe Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien
    4. Hebekabel / Stahldrahttakel / Winden / Spanner / Taue
    5. Winden
    6. Handwinde
    7. 3310001825 Schiebebügelw. 2501 Ladefl. 1000x600mm

    3310001825 Schiebebügelw. 2501 Ladefl. 1000x600mm

    Handwinde Fetra

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Fetra:3310001825
    Rubix:2924292
    EAN:4017976677811
    brand logo

    Produktdetails : 3310001825 Schiebebügelw. 2501 Ladefl. 1000x600mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    280,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    334,07 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310001805 Schiebebügelw. 2501B Ladefl. 1000x600mm3310001815 Schiebebügelw. 2503B Ladefl. 1200x800mm3310001830 Schiebebügelw. 1402 Ladefl. 1000x700mm3310001810 Schiebebügelw. 2502B Ladefl. 1000x700mm3310010550 Stahlwinde SJ 15 Hub 360 mm Tragkraft 1500 kg3310001820 Schiebebügelw. 1400 Ladefl. 850x500mm3310001805 Schiebebügelw. 2501B Ladefl. 1000x600mm3310001815 Schiebebügelw. 2503B Ladefl. 1200x800mm3310010665 Zahnstangenwinde ZWW Hub 800 mm 1500 kg Stirnradgetriebe3310010590 Stahlwinde DIN7355 TK 3,0t, daN 353310010345 KonsolenseilwindeLB650VZ,6mmSeilTrgl.1.Lage650kgverz.3310001830 Schiebebügelw. 1402 Ladefl. 1000x700mm3310010670 Zahnstangenwinde ZWW Hub 565 mm 3 to Stirnradgetriebe3310010350 KonsolenseilwindeLB250VA,4mmSeilTrgl.1.Lage250kgEdelSt.3310010555 Stahlwinde SJ 30 Hub 360 mm Tragkraft 3000 kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap