• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Schilder
    6. Schild
    7. 3510011145 Hinweis Etiketten Dok. Innenliegend 1.000 Stk/Rolle

    3510011145 Hinweis Etiketten Dok. Innenliegend 1.000 Stk/Rolle

    Schild Transpak

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Transpak:3510011145
    Rubix:3658986
    Hersteller:8370016
    EAN:4056705065529
    brand logo

    Produktdetails : 3510011145 Hinweis Etiketten Dok. Innenliegend 1.000 Stk/Rolle


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    65,70 € exkl. MwSt.
    / Rolle
    78,18 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    828833 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche862366 Sicherheitsschild Explosionsgefährdete Seite 30 cm862351 Sicherheitsschilder Modell Anschlag % 30 cm862355 Sicherheitsschilder Modell Gehörschutz Erforderlich % 30 cm828096 ISO Kennzeichnung - gefährliche elektrischer Spannung868040 Dampfen Und Rauchen Verboten Warnschild Durchmesser 30 cmBRADY 811703 GHS-Piktogramme - Umweltschädlich862374 Sicherheitsschilder Modell Feuerlöscher 20x20 cm828835 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer OberflächeSCHILD RAUCHEN VERBOTEN 250002 PP97280001, Verbotsschild PIC 200-DIA 200-B7541BRADY 250222 WARNSCHILD Warnschild862350 Sicherheitsschilder Modell Halteverbot % 30 cm862349 Sicherheitsschilder Modell No Entry % 30 cmBRADY 819166 ISO Sicherheitskennzeichnung - Schutzhandschuhe benutzen862360 Sicherheitsschilder Modell Keine Unbefugten Personen % 30 cm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap