• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Fußbodenbeläge
    6. Gitterroste
    7. 3210014575 Gitterrostboden kg MW 30x60 TS 40

    3210014575 Gitterrostboden kg MW 30x60 TS 40

    Gitterroste Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210014575
    Rubix:2235881
    brand logo

    Produktdetails : 3210014575 Gitterrostboden kg MW 30x60 TS 40


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    387,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    461,07 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GISS GITTERROST OIL 90X150 CM 865542 Gitterrost G-Mat Oil 90x150 cmGISS GITTERROST 90X150 CM 865540 Gitterrost G-Mat Protect Bau 90x150 cmGISS GITTERROST 60X120 CM 868000 Giterroste G-MAT GRID Abm. 60x120 cm Werkstoff PVC3110021195 Yoga Grid Leiste, weibl. 50 x 6 cm Schwa3210039200 Drahtgitterfachboden B1000xT500 mm vzk Fachlast 150kg3110021285 Holzrost YOGA GL Typ F B120 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm3210014710 Gitterrostboden 30x2 o. Holme 3300x800 1000kg3110021110 Borost YOGA ROLL Oil sw B90 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm3210014570 Gitterrostboden kg MW 30x60 TS 403210014455 Gitterrostboden 25x2 o. Holme 2700x800 500kg3210013710 Gitterrost für Palettenregal 800 x 1825 mm, verzinkt3110021220 Holzrost YOGA Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm3410000480 Randleiste verzinkt für Stahlgitterrost3210014675 Gitterrostboden MW 50x40 TS 40x23110022815 Bodenrost Work Deck gn B60xL120 cm Stärke 25 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap