• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Abfallcontainer
    7. 3410009525 Stiefelreiniger Premium B530xT490xH880 mm

    3410009525 Stiefelreiniger Premium B530xT490xH880 mm

    Abfallcontainer Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410009525
    Rubix:3248310
    brand logo

    Produktdetails : 3410009525 Stiefelreiniger Premium B530xT490xH880 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    468,51 € exkl. MwSt.
    / Stück
    557,53 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210026085 Spänebehälter SGU 100 v3410008280 Abfallsammler 120 l bl stationär KS-Deckel3410008120 Abfallsammler mit Deckel H 900 mm D 450 mm rt3210041470 Späne-Kippbehälter 500 l GU-E500,lack.,RAL70053210041600 Späne-Kippbehälter 300 l EXPO-E300,lack.,RAL20003410006835 Wertstoffsammler 65 l blau stationär3410007180 Papierkorb 18 l schwarz schwer entflammb3410007890 Abfallsam.Ascher KS 70 antik-silber3410008010 Abfallsammler-Einfachtür 70 l gr H 900 mm3410009900 Abfallbehälter Binox- Hybrid-Bio-80l mit Aktivkohlefilter 423210041445 Späne-Kippbehälter 300 l GU-E300,lack.,RAL50123210041675 Späne-Kippbehälter 1200 l EXPO-E1200,feuerverzinkt3210041535 Späne-Kippbehälter 1500 l GU-E 1500, feuerverzinkt3410008675 Großmülltonne WAVE 80-l Kst. braun3410008085 Abfallsammler-Doppeltür 120 l bl H 980 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap