• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009735 Sparanfeuchter 1 L, PE

    3410009735 Sparanfeuchter 1 L, PE

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:40097
    Rubix:3248232
    brand logo

    Produktdetails : 3410009735 Sparanfeuchter 1 L, PE


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    104,03 € exkl. MwSt.
    / Stück
    123,80 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410011105 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 75,7l B518xT513410003295 Füllstandsanzeiger3410010910 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 9,0l rot, flammensperre D2983410010865 Sicherheitsbehälter Typ1 Schwinggriff, 7,5l rot, auslaufsich3410006605 Dosierkanister Edelstahl 10 l3410006600 Dosierkanister Edelstahl 5 l3410010900 Sicherheitsbehälter Typ2 9,5l, mit Metallschlauch rot, flamm3410011095 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 247l B787xT7873410011125 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410010915 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 19,0l rot, flammensperre D293410009635 Sammelbehälter 50 l,Stahl,rot3410011190 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410006440 LiIo Lagerbehälter LIL 280, verzinkt3510010885 AdBlue Robbyrob 10 L Kanister mit Einfüll3410011165 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap