• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Mülleimer
    7. 3610008455 Papierkorb 18 l grün 331mm recycling K-Stoff

    3610008455 Papierkorb 18 l grün 331mm recycling K-Stoff

    Mülleimer Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3610008455
    Rubix:3247786
    brand logo

    Produktdetails : 3610008455 Papierkorb 18 l grün 331mm recycling K-Stoff


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4,59 € exkl. MwSt.
    / Stück
    5,46 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    852022 Mülleimer mit Klappdeckel 25 l852023 Mülleimer mit Klappdeckel 50 l852018 Mülleimer 25 l852020 Mülleimer 50 l3410011005 Lösungsmittelkanister mit Klappdeckel rot, 8,0l B292xT149xH23410006895 Wertstoffsammelgerät WSG 40 S antik-silber Einwurfklappe gb3410007670 Abfallbehälter m.Pedal H700 mm D450 mm elfenbein3410008750 Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Gelb3410006925 Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe gb3210025920 Kippbehälter GU 1500 l RAL 50123410008665 Großmülltonne WAVE 80-l Kst. grau3410007215 Wertstoffsammler 90l gr inkl. Deckel, gb3410010970 Öl-Entsorgungsbehälter für brennbare Abfälle rot, 80l, mit F3410007240 Müllbehälter grün 40 l Fassungsvermögen3410010955 Öl-Entsorgungsbehälter für brennbare Abfälle rot, 23l, mit F
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap