• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Mülleimer
    7. 3610008450 Papierkorb 18 l blau 331mm recycling K-Stoff

    3610008450 Papierkorb 18 l blau 331mm recycling K-Stoff

    Mülleimer Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3610008450
    Rubix:3247785
    brand logo

    Produktdetails : 3610008450 Papierkorb 18 l blau 331mm recycling K-Stoff


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4,59 € exkl. MwSt.
    / Stück
    5,46 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    852023 Mülleimer mit Klappdeckel 50 l852018 Mülleimer 25 l852022 Mülleimer mit Klappdeckel 25 l852020 Mülleimer 50 l3410011030 Sicherheitsreinigungs- behälter, rot, 30,0l selbstschließend3410007670 Abfallbehälter m.Pedal H700 mm D450 mm elfenbein3410008695 Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grau3410011040 Sparanfeuchter Tränkteller Flammsperre rot, 1,0l D184xH143 m3410007690 Abfallbehälter m.Pedal H700 mm D450 mm gb3410008745 Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Rot3410008175 Abfallsamml. 1x120 l mit Deckel schw.3410010975 Öl-Entsorgungsbehälter für brennbare Abfälle rot, 2l gedämpf3410010990 Lösungsmittelkanister mit Klappdeckel rot, 1,0l B124xT140xH13410010965 Öl-Entsorgungsbehälter für brennbare Abfälle rot, 53l, mit F3410011005 Lösungsmittelkanister mit Klappdeckel rot, 8,0l B292xT149xH2
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap