• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Mülleimer
    7. 3410009750 Achse für Großmülltonne 120 l

    3410009750 Achse für Großmülltonne 120 l

    Mülleimer Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410009750
    Rubix:3245904
    brand logo

    Produktdetails : 3410009750 Achse für Großmülltonne 120 l


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    9,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    11,78 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    852023 Mülleimer mit Klappdeckel 50 l852018 Mülleimer 25 l852022 Mülleimer mit Klappdeckel 25 l852020 Mülleimer 50 l3410008210 Abfallsammler, 2-fach - 2x120 l Fahr.m.D3510005515 Abfallsammler verchr. 530x8550x1050mm3410010980 Öl-Entsorgungsbehälter für brennbare Abfälle rot, 23l, mit F3410010945 Sicherheitsentsorgungs- behälter, Stahlblech rot , mit Fußtr3410011000 Lösungsmittelkanister mit Klappdeckel rot, 4,0l B238xT114xH23410011020 Sicherheitsreinigungs- behälter, rot, 13,0l selbstschließend3410010940 Sicherheitsentsorgungs- behälter, Stahlblech weiß, mit Fußtr3410008825 Dreikantschlüssel für MGB 1,1 verzinkt3410011040 Sparanfeuchter Tränkteller Flammsperre rot, 1,0l D184xH143 m3410010975 Öl-Entsorgungsbehälter für brennbare Abfälle rot, 2l gedämpf3410009760 Einzelrad für Großmülltonne
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap