• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Absperrung/Barriere
    6. Barriere
    7. 3110026565 Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz+WB

    3110026565 Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz+WB

    Barriere Dancop

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Dancop:70-30W
    Rubix:2992319
    brand logo

    Produktdetails : 3110026565 Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz+WB


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    215,74 € exkl. MwSt.
    / Stück
    256,73 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    880540 Quadratische ausziehbare Barriere Rot/Weiss bis 2,5 m884517 G-Gard 4-Teilige Gelb/Schwarze KunststoffbarriereGISS 880538 SCHRANKE/BARRIERE, ROT-WEISS Ausziehbar, max. 3 mtr., Metall,3110026620 Sperrfosten 70x70 rot-weiss dübeln3110026910 Lima Endpfosten3310014020 Verladestütze 1020-1340mm3110028205 Absperrpfosten 470PB 70x70 mm ortsf.3110028390 Kettenstaender Laenge: 900Mmfeuerverz.Typ 460Kbs3110026535 Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss3110027610 Schutzbügel feuerv. 1000x2000 mm3110026470 Absperrgurt SchwGummi 3,7 m RotWeiß3110026585 Sperrfosten 70x70 gelb-schwarz dübeln3110028370 Kettenständer Kunststoff D40 mm, 3-Eck Fußplatte3110026375 Wandgurt XXL 12 m Gurt RotWeiß3110028410 Dreikantschlüssel M 12, Standard
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap