• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(262)
    • Messschrauben(302)
    • Innenmessgeräte(101)
    • Tiefenmessgeräte(136)
    • Dickenmessgeräte(210)
    • Längenmessgeräte(67)
    • Streichmaße(29)
    • Messsäulen(24)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(219)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(691)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(266)
    • Oberflächenmessung(6)
    • Optische Messung(149)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(175)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(276)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Messschrauben
    5. Rachenlehren
    6. Backenlehre
    7. 4001002204 Blankbacken VERSAMAG L

    4001002204 Blankbacken VERSAMAG L

    Backenlehre Fein

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Fein:10008
    Rubix:3973251
    Hersteller:10008
    EAN:4014586992976
    brand logo

    Produktdetails : 4001002204 Blankbacken VERSAMAG L


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    65,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    78,00 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9410500005 Prismatischer Anschlag 844 KMp f. Messstativ 844KM9410200009 Innenmessgerät Marameter 844K 9,40-20,60mm9410500001 Marameter Messstativ 844 KM9410200015 Innenmessgerät Marameter 844KC 3,70-9,80mm9410200023 Innenmessgerät Marameter 844KS 9,40-20,60mm9410200011 Innenmessgerät Marameter 844KC 0,95-1,55mm9410200005 Innenmessgerät Marameter 844K 3,70-9,80mm9410200019 Innenmessgerät Marameter 844KC 9,40-20,60mm9410200003 Innenmessgerät Marameter 844K 1,50-3,95mm9410200007 Innenmessgerät Marameter 844K 1,50-9,80mm9410200001 Innenmessgerät Marameter 844K 0,95-1,55mm9410200017 Innenmessgerät Marameter 844KC 1,50-9,80mm9410200013 Innenmessgerät Marameter 844KC 1,50-3,95mm9410200021 Innenmessgerät Marameter 844KS 3,70-9,80mm4001002202 Backen 80 mm VERSAMAG L
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap