• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.160)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.583)
    • Dichtungstechnik(35.833)
    • Fluidtechnik(122.319)
    • Befestigung / Montage(137.447)
    • Bearbeitung(44.300)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.457)
    • Wartung / Reparatur(3.191)
    • Arbeitsschutz(34.411)
    • Betriebsbedarf(30.838)
    • Handwerkzeuge(19.276)
    • Elektrowerkzeuge(2.947)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(99)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.212)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(235)
    • Messschrauben(291)
    • Innenmessgeräte(86)
    • Tiefenmessgeräte(115)
    • Dickenmessgeräte(189)
    • Längenmessgeräte(57)
    • Streichmaße(23)
    • Messsäulen(23)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(203)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(674)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(193)
    • Oberflächenmessung(4)
    • Optische Messung(138)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(165)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(270)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Ständer, Hilfsmittel
    5. Marmor
    6. Marmorhalter
    7. 3310007756 Dreibein-Stütze B=200mm/H=550-850mm

    3310007756 Dreibein-Stütze B=200mm/H=550-850mm

    Marmorhalter Blume Rollen

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Blume Rollen:ZS101R20550
    Rubix:3399955
    Hersteller:ZS101R20550
    brand logo

    Produktdetails : 3310007756 Dreibein-Stütze B=200mm/H=550-850mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    78,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    93,77 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    892076 Untergestell f. Granit Messplatte 600X450X790MM892077 Untergestell f. Granit Messplatte 1000X750X790MM3310007825 Dreibein-Stütze B=300mm/H=390-570mm3310007975 Dreibein-Stütze B=400mm/H=275-340mm3310007070 Dreibein-Rollenständer B=600mm, H=870-1.300mm3310007866 Dreibein-Stütze B=600mm/H=275-340mm3310007966 Dreibein-Stütze B=200mm/H=275-340mm9467700400 Winkelmesser digital 400mm Winkeltronic Easy3310007116 Dreibein-Rollenständer B=400mm, H=550-800mm3310007731 Dreibein-Stütze B=300mm/H=870-1350mm3310001105 Materialständer RAL 7016 sw-405.000AG3310007096 Dreibein-Rollenständer B=500mm, H=680-1.050mm3310007831 Dreibein-Stütze B=400mm/H=390-570mm3310007856 Dreibein-Stütze B=500mm/H=680-1100mm3310007086 Dreibein-Rollenständer B=500mm, H=870-1.300mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap