• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Handwerkerwerkzeuge(1.836)
    • Explosionsschutzwerkzeuge(319)
    • Automobilwerkzeuge(248)
    Siehe Spezialwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Spezialwerkzeuge
    4. Handwerkerwerkzeuge
    5. Klempnerwerkzeug
    6. Gewindeschneiderkasten
    7. 521026 Schneidkopf eva S R 3/8''

    521026 Schneidkopf eva S R 3/8''

    Gewindeschneiderkasten Rems

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rems:9749900430
    Rubix:3655248
    Hersteller:521026
    EAN:4039976048651
    brand logo

    Produktdetails : 521026 Schneidkopf eva S R 3/8''


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    166,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    197,54 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    520015 Hand-Gewindeschneidkluppe eva Set R 1/2-1.1/4Zoll9754560300 Verlängerung für S 300 mm Roller520025 R Schneidköpfe S Set R 3/8-1/2-3/4 Zoll9749900365 Hand-Gewindeschneidkluppe eva Set R 3/8-1.1/4Zoll9754280055 Gewindeschneidkl. i.Kof Central Set R 19754001000 Gewindeschneidöl Rubinol 2000 a 5 l Roll8410700180 Gewindeschneidkluppe Amigo Set R1/2-1.1/4 230V9754280120 Schneidkopf Central R 1 14 z Roller520017 Hand-Gewindeschneidkluppe eva Set R 1/2- 2 Zoll540024 R220 Gewindeschneidkluppe Amigo 2 Compact Set 1/2-2''9754560115 Schneidkopf S R 1 z Roller521066 Schneidkopf eva S R 1 1/4''9749900385 Schneidköpfe S Set eva Set R 1/2 - 3/4840544 Klinge für Rohrschere 840506864595 Rohrabschneider für Stahlrohre 10-42mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap