• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.265)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.431)
    • Bearbeitung(45.951)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.447)
    • Wartung / Reparatur(3.260)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.461)
    • Elektrowerkzeuge(2.936)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.313)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.023)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Handwerkerwerkzeuge(1.744)
    • Explosionsschutzwerkzeuge(319)
    • Automobilwerkzeuge(250)
    Siehe Spezialwerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Spezialwerkzeuge
    Handwerkerwerkzeuge
    Klempnerwerkzeug
    Klempnerzange
    150500 R Aufweitzange Cu

    Klempnerzange Rems 9749900250

    Klempnerzange Rems

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Rems:9749900250
    Rubix:3655233
    Hersteller:150500 R
    EAN:4039976024037
    brand logo

    Produktdetails : 150500 R Aufweitzange Cu


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    193,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    229,67 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Klempnerzange Rems 9749900020Rohrzange Roebuck 887696, Länge: 600 mm | Öffnung: 90 mmRohrzange Roebuck 5074216, Länge: 330 mm | Öffnung: 40 mmRohrzange Roebuck 5074217, Länge: 420 mm | Öffnung: 55 mmRohrschneider Roebuck 840544, Rohrmaterial: Aluminium | Länge: 37 mmRohrschneider Roebuck 864591, Rohrmaterial: Kupfer | Länge: 60 mmRohrzange Roebuck 887697, Länge: 900 mm | Öffnung: 141 mmRohrschneider Roebuck 840542, Rohrmaterial: Aluminium | Länge: 40 mmRohrzange Roebuck 733807, Länge: 600 mm | Öffnung: 90 mmRohrzange Roebuck 880332, Länge: 900 mm | Öffnung: 98 mmRohrschneidrad Roebuck 867092, Rohrmaterial: KupferRohrzange Roebuck 733804, Länge: 250 mm | Öffnung: 49 mm | Endbearbeitung: StahlRohrzange Roebuck 5074218, Länge: 535 mm | Öffnung: 67 mmRohrzange Roebuck 733806, Länge: 450 mm | Öffnung: 76 mmRohrschneidrad Roebuck 867093, Rohrmaterial: Kupfer
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap