4001001983 Akku-Schrauber GSR 12V-32 FC, 2x GBA 12V 2.0Ah, Aufs.
Kernbohrer Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019N7104
Rubix:3893569
Hersteller:06019N7104
EAN:4053423342956
Produktdetails : 4001001983 Akku-Schrauber GSR 12V-32 FC, 2x GBA 12V 2.0Ah, Aufs.
Technische Informationen
Attribute
| Geschwindigkeit | 1800 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
364,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
433,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

