Schlagbohrschrauber Milwaukee 4933479867, Spannung: 12 V
Schlagbohrschrauber Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933479867
Rubix:3230838
Hersteller:4933479867
Produktdetails : 8112900080 Akku-Schlagbohrschrauber solo M12 FPD2-0 ohne Akku
Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-0
Bürstenloser Motor
REDLINK PLUS-Elektronik
REDLITHIUM-ION Akkus
13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Schlagbohrschrauber für den professionellen Einsatz verfügt über ein 2-Gang-Getriebe mit kraftvollem 45-Nm-Drehmoment. Die 13-stufige Drehmoment-Einstellung plus Schlagbohrstufe ermöglicht effizientes Bohren in Mauerwerk und Stein.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

