• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.461)
    • Elektrowerkzeuge(2.934)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.313)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.044)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.072)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(862)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Elektrowerkzeuge
    Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p
    Zubehör für Elektrowerkzeug
    Kupplung
    3510006130 Storz Festkupplung Al 52-C, AG G1.14

    3510006130 Storz Festkupplung Al 52-C, AG G1.14

    Kupplung Rubix-DE

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Rubix-DE:3510006130
    Rubix:2898266
    brand logo

    Produktdetails : 3510006130 Storz Festkupplung Al 52-C, AG G1.14


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    14,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    17,20 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3510006105 Storz Festkupplung Al 52-C, IG G 1.143510006100 Storz Saugkupplung Al 75-B, 75mm, Dichtring ws3510006145 Storz Festkupplung Al 75-B, AG G 2.12, Dichtring ws3510006095 Storz Saugkupplung Al 52-C, 52mm, Dichtring ws3510006110 Storz Festkupplung Al 52-C, IG G 1.123510006165 Storz Blindkupplung Al m.Kette, 52-C, Dichtring ws3510006090 Storz Saugkupplung Al 52-C, 38mm,3510006120 Storz Festkupplung Al 75-B, IG G 2.12, DIN 143083510006085 Storz Saugkupplung Al 52-C, 25mm,3510006115 Storz Festkupplung Al 52-C, IG G 2, DIN 143073510006155 Storz Übergangstück Al 52-C auf GEKA3510006125 Storz Festkupplung Al 75-B, IG G 3, PN103510006150 Storz Festkupplung Al 75-B, AG G 3, Dichtring ws3510006135 Storz Festkupplung Al 52-C, AG G 1.123510006160 Storz Übergangstück Al 75-B auf 52-C, DIN 14342
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap