• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.461)
    • Elektrowerkzeuge(2.934)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.313)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.044)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.019)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.822)
    • Abzieher(551)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.267)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.478)
    • Aufbewahrung(1.319)
    Siehe Handwerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Handwerkzeuge
    Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken
    Schraubzwingen, Pressen
    Presse
    9521540091 Decken-u.Montagestütze 27,5-91cm Pumpgriff BESSEY

    Presse Bessey 9521540091

    Presse Bessey

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Bessey:9521540091
    Rubix:3612684
    brand logo

    Produktdetails : 9521540091 Decken-u.Montagestütze 27,5-91cm Pumpgriff BESSEY


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    49,42 € exkl. MwSt.
    / Stück
    58,81 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Presse Roebuck 886864, Klemme: 75 mm | Vorsprung: 51 mmPresse Roebuck 865195, Klemme: 150 mm | Vorsprung: 95 mmPresse Roebuck 886863, Klemme: 50 mm | Vorsprung: 35 mmPresse Roebuck 886867, Klemme: 200 mm | Vorsprung: 90 mmPresse Roebuck 865193, Klemme: 80 mm | Vorsprung: 65 mmPresse Roebuck 891744, Klemme: 150 mm | Vorsprung: 130 mmPresse Roebuck 865191, Klemme: 40 mm | Vorsprung: 40 mmPresse Roebuck 865192, Klemme: 60 mm | Vorsprung: 55 mmPresse Roebuck 865194, Klemme: 100 mm | Vorsprung: 75 mmPresse Bessey GZ16-2K, Klemme: 160 mm | Vorsprung: 80 mmPresse Rubix-DE 3510009025Presse Rubix-DE 3510009875Presse Bessey 9521540150Presse Bessey STB40M, Klemme: 400 mm | Vorsprung: 175 mmPresse Bessey STB80M, Klemme: 800 mm | Vorsprung: 175 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap