Referenzen
Gates:4G2XHxRL168
Rubix:155202
Hersteller:4657-2541
EAN:5414465427015

Produktdetails : 4G2XHXRL168 Schlauch Gates
Empfohlen für extrem Hochtemperatur und Hochdruck-Hydraulikölleitungsanwendungen, wie Motorräume, Gießereien usw., wenn die Druck- und Temperaturanforderungen SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 und EN 853 2SN übersteigen oder wenn eine Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten auf Mineralölbasis oder Phosphat-Ester-Flüssigkeiten erforderlich ist. Entspricht den SAE-J1942-Anforderungen. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, GlobalSpiral Plus-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Stainless Steel B-Kupplungen (24 und 32).
Hydraulikschlauch
Stärken
CSM-Basis (Chlorsulfoniertes Polyethylen). Blau. MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, bei denen hohe Temperaturen auftreten, z. B. in Motoren, Gießereien usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 420 bar |
| Werkstoff | csm/cpe/stahldraht |
| Herkunftsland | MX |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.764,96 € exkl. MwSt.
/ 168 Meter
9.240,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
