• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Riemen- und Kettentechnik(65.027)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.395)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.532)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.217)
    Siehe Antriebstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Dichtungstechnik
    4. Statische Dichtungen
    5. O-Ringe / Faltenbälge / Dichtringe
    6. Kantenschutzprofil
    7. 3510008960 PU-Schnellschaum 750ml MDI-haltig) E-CO

    3510008960 PU-Schnellschaum 750ml MDI-haltig) E-CO

    Kantenschutzprofil E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510008960
    Rubix:1044863
    EAN:4317784150859
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 3510008960 PU-Schnellschaum 750ml MDI-haltig) E-CO


    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    13,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    15,61 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    K1367.308X50000 Kantenschutzprofil ohne Dichtung, Form:D, PVCK1367.415X20000 Kantenschutzprofil ohne Dichtung, Form:E, PVC3510003160 Kantenschutzl, kl,VE50, 1100x50x50mm, 3mm Stärke3310014035 Kantenschutzwinkel 34mm, schwarzK2238.114X20000 Kantenschutzprofil ohne Dichtung, Form:B, SILIKONK1368.615X20000 Kantenschutz-Dichtprofil, Form:G, EPDMK2238.114X10000 Kantenschutzprofil ohne Dichtung, Form:B, SILIKONK1367.114X2000 Kantenschutzprofil ohne Dichtung, Form:B, PVCK1368.415X10000 Kantenschutz-Dichtprofil, Form:E, PVCK1368.712X2000 Kantenschutz-Dichtprofil, Form:H, EPDMK1368.211X10000 Kantenschutz EPDM schwarzK1368.415X2000 Kantenschutzprofil mit Dichtung, Form:E, PVCK1367.308X5000 Kantenschutzprofil ohne Dichtung, Form:D, PVC3510003165 Kantenschutzleist,VE50, 900x50x50mm, 3mm StärkeK1367.217X10000 Kantenschutzprofil ohne Dichtung, Form:C, PVC
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap