• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Riemen- und Kettentechnik(65.027)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.395)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.532)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.217)
    Siehe Antriebstechnik
    • Antriebselemente(871)
    • Förderelemente(524)
    Siehe Antriebs- / Fördertechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Antriebs- / Fördertechnik
    4. Förderelemente
    5. Rollen / Räder
    6. Rolle für Förderelement
    7. 3310019195 Lenkrolle Besothane

    3310019195 Lenkrolle Besothane

    Rolle für Förderelement BS ROLLEN®

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    BS ROLLEN®:L400.B92.160
    Rubix:3247605
    brand logo

    Produktdetails : 3310019195 Lenkrolle Besothane


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    103,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    122,63 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310008976 Röllchenbahn B=500mm,L=2,7-6,2mLER-POEV 125R-SG Lenkrolle3310009026 Röllchenbahn B=600mm,L=1,7-6,2m3310019220 Lenkrolle Besothane mit Feststeller3310019235 Lenkrolle Besothane mit Feststeller3310016400 Schwerlenkrolle Poly Gussfelge 150 mm3310019230 Lenkrolle Besothane mit Feststeller3310008721 Scheren-Rollenbahn, 400mm B=400mm,L=4,0-9,6m3310015565 Bockrolle 150mm Stahlbl verz Poly LG. R3310015285 Lenkrolle 25 mm LG.G Stahlbl verz Kunsts3310008766 Scheren-Rollenbahn, 600mm B=600mm,L=2,7-6,2m3310015475 Lenkrolle 100mm Stahlbl verz Poly LG.R3310016865 Polyr.pannensicher RolllagerRilleC91.4003310015170 Bockrolle thermopl.Gummirad3310015055 Bockrolle 300kg 180mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap